Okienko inspekcyjne Multi Top Wysokość 481 mm, pasują do typu: 1500

Nr art.: 929225 1500
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Część opisana, Jasnoszary Winkel/Gehäuse
Seria Multi Top
Oznaczenie producenta Multi Top Sichtfenster
Kolor Szare; Przezroczysty
Szerokość 1 420 mm
Wysokość 481 mm
Rodzaj produktu Pokrywa
Platformy kwadrat
Materiał poliwęglan
Powierzchnia lakierowane proszkowo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 929225 1500
EAN / GTIN 4069515068208
Numer producenta 929225 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ścianka przezroczysta z poliwęglanu, z kątownikiem z blachy stalowej do mocowania po prawej i po lewej stronie. Jasne stanowisko pracy dzięki przezroczystej powierzchni.

Pasuje do:

Kolumny mediów Multi Top.

W dostawie:

Z elementami do mocowania.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035 lakier proszkowy.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stacjonarny system stanowisk roboczych do zadań związanych z montażem, sortowaniem, kontrolą i organizacją w środowiskach przemysłowych.
  • Nadaje się do mocowania narzędzi, materiałów i elementów wyposażenia.
  • Do użytku w pomieszczeniach przemysłowych.
  • Używać tylko w nienagannym stanie technicznym.
  • Do przebudowy lub modyfikacji używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać jako pomocy do wspinania ani jako drabiny.
  • Nie obciążać modułu oświetleniowego jako elementu nośnego.
  • Nie przekraczać dopuszczalnych wartości udźwigu.
  • Nie montować żadnych akcesoriów bez zezwolenia.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji budowlanych.
  • Nie stosować w obszarach zagrożonych wybuchem.