Ścianka perforowana Multi Top z listwą szczotkową, pasują do typu: 2000

Nr art.: 929218 2000
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Seria Multi Top
Oznaczenie producenta Multi Top Lochwand mit Bürstenleiste, passend für Typ: 1000
Kolor Szare
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Rodzaj produktu ściany z blachy perforowanej
Szerokość 1 920 mm
Wysokość 481 mm
Głębokość 25 mm
Masa 12 kg
Kształt otworu kształt kwadratowy
Wymiar otworu 9 mm
Rozstaw otworów (siatka) 37 mm
Maks. nośność 100 kg
Materiał z blachy stalowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 929218 2000
EAN / GTIN 4069515068277
Numer producenta 929218 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ścianki perforowane z zagiętej blachy stalowej z perforacją □ 9×9 mm co 37 mm do mocowania haków i uchwytów GARANT easyFix i akcesoriów do ścianek perforowanych oraz do przejrzystego składowania narzędzi. Ścianki perforowane można mocować na kolumnach mediów za pomocą kamieni teowych na 2 różnych poziomach.
Ścianka perforowana odpowiada opisowi pod nr 929210, w komplecie listwa szczotkowa do przeprowadzania przewodów do tyłu. Do mocowania pomiędzy kolumnami mediów Multi Top, każda od wielk.u 5.
2 przegródki średnie.

W dostawie:

Z elementami do mocowania.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035 lakier proszkowy.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stacjonarny system stanowisk roboczych do zadań związanych z montażem, sortowaniem, kontrolą i organizacją w środowiskach przemysłowych.
  • Nadaje się do mocowania narzędzi, materiałów i elementów wyposażenia.
  • Do użytku w pomieszczeniach przemysłowych.
  • Używać tylko w nienagannym stanie technicznym.
  • Do przebudowy lub modyfikacji używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać jako pomocy do wspinania ani jako drabiny.
  • Nie obciążać modułu oświetleniowego jako elementu nośnego.
  • Nie przekraczać dopuszczalnych wartości udźwigu.
  • Nie montować żadnych akcesoriów bez zezwolenia.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji budowlanych.
  • Nie stosować w obszarach zagrożonych wybuchem.

Pliki do pobrania i dokumenty