Ścianka perforowana Multi Top jednostronne, pasują do typu: 1500

Nr art.: 929210 1500
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
397 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Seria Multi Top
Oznaczenie producenta Multi Top Lochwand einseitig, passend für Typ: 1500
Kolor Szare
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Rodzaj produktu ściany z blachy perforowanej
Szerokość 1 420 mm
Wysokość 481 mm
Głębokość 25 mm
Masa 9 kg
Kształt otworu kształt kwadratowy
Wymiar otworu 9 mm
Rozstaw otworów (siatka) 37 mm
Nośność 100 kg
Wykonanie ściany perforowanej Możliwość załadunku z jednej strony
Materiał z blachy stalowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 929210 1500
EAN / GTIN 4069515068123
Numer producenta 929210 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ścianki perforowane z zagiętej blachy stalowej z perforacją □ 9×9 mm co 37 mm do mocowania haków i uchwytów GARANT easyFix i akcesoriów do ścianek perforowanych oraz do przejrzystego składowania narzędzi. Ścianki perforowane można bezstopniowo mocować na kolumnach mediów za pomocą kamieni teowych na 2 różnych poziomach.

Pasuje do:

Kolumny mediów Multi Top, każda od wielk 5.

W dostawie:

Z elementami do mocowania.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035 lakier proszkowy.

Wskazówka:

Nie pasuje do kolumn mediów wielk. 3.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stacjonarny system stanowisk roboczych do zadań związanych z montażem, sortowaniem, kontrolą i organizacją w środowiskach przemysłowych.
  • Nadaje się do mocowania narzędzi, materiałów i elementów wyposażenia.
  • Do użytku w pomieszczeniach przemysłowych.
  • Używać tylko w nienagannym stanie technicznym.
  • Do przebudowy lub modyfikacji używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać jako pomocy do wspinania ani jako drabiny.
  • Nie obciążać modułu oświetleniowego jako elementu nośnego.
  • Nie przekraczać dopuszczalnych wartości udźwigu.
  • Nie montować żadnych akcesoriów bez zezwolenia.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji budowlanych.
  • Nie stosować w obszarach zagrożonych wybuchem.