Wkładka energetyczna Multi Top, typ: CH

Nr art.: 928970 CH
Nowy produkt
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
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gniazdo, typ J
Napięcie znamionowe, Gniazdo 250 V
Prąd znamionowy, Gniazdo 10 A
Rodzaj produktu Moduły zasilające
Typ przyłącza Gniazdo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928970 CH
EAN / GTIN 4008224698115
Numer producenta 961001025
Producent/osoba odpowiedzialna Heinrich Kopp GmbH, Alzenauer Str. 68, 63796 Kahl, Deutschland, https://www.kopp.eu/

Opis

Wykonanie:

Wkładki energetyczne do samodzielnego oprzewodowania bez ramki. Z zaciskami śrubowymi. Wkładki energetyczne umieszcza się w ramce nr 928960 i mocuje za pomocą ramki mocującej. Następnie można je zamontować bez użycia narzędzi od przodu, blokując je w kolumnach mediów.

Wykonanie:

Napięcie znamionowe: 250 V AC

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stacjonarny system stanowisk roboczych do zadań związanych z montażem, sortowaniem, kontrolą i organizacją w środowiskach przemysłowych.
  • Nadaje się do mocowania narzędzi, materiałów i elementów wyposażenia.
  • Do użytku w pomieszczeniach przemysłowych.
  • Używać tylko w nienagannym stanie technicznym.
  • Do przebudowy lub modyfikacji używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać jako pomocy do wspinania ani jako drabiny.
  • Nie obciążać modułu oświetleniowego jako elementu nośnego.
  • Nie przekraczać dopuszczalnych wartości udźwigu.
  • Nie montować żadnych akcesoriów bez zezwolenia.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji budowlanych.
  • Nie stosować w obszarach zagrożonych wybuchem.