Uchwyty na rysunki, Typ: A2/A1

Nr art.: 928740 A2/A1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ A2/A1
wysokość nad blatem stołu 820 mm
wysięg ramienia wychylnego 628 / 813
długość użytkowa obrotowego ramienia 510 / 695 mm
liczba klipsów magnetycznych 4
liczba ramion uchwytu do rysunków 2
wersja cokołu Cokół przykręcany
nadają się do maks. formatu arkuszy A1
Rodzaj produktu Uchwyty na rysunki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928740 A2/A1
EAN / GTIN 4062406194321
Numer producenta 928740 A2/A1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt na rysunek z dwoma przechylanymi ramionami z aluminium.
Przechylane ramiona mogą zostać złożone, obracają się oraz są regulowane na wysokość.
Mocowanie gniazda do śrubowania na macie roboczej w centralnym punkcie mocującym.

W dostawie:

W zestawie 4 klipsy magnetyczne nr 974880 rozm. 1.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Uchwyt na rysunki do mocowania małych i dużych kartek papieru takich jak plany czy rysunki techniczne.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Do ścianek perforowanych należy stosować wyłącznie przewidziane do tego celu akcesoria.