Narożny słupek nośny ze szczelinami do mocowania, wysokość: 962mm

Nr art.: 928030 962
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj osłony Ściany z blachy perforowanej
Długość siatki 50 mm
Rodzaj produktu Słupek nośny
Z okładziną tak
Przepust kablowy tak
Regulacja wysokości co 50 mm
Szerokość 40 mm
Głębokość 100 mm
Wysokość 962 mm
Zakres zastosowania Możliwość używania jako słupka narożnikowego
Materiał z blachy stalowej
Grubość materiału 1 mm
Masa 6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928030 962
EAN / GTIN 4062406112301
Numer producenta 928030 962
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z grubej blachy stalowej. Powierzchnia robocza bez barier dzięki montażowi bez węzłówek.
Narożny słupek nośny ze szczelinami do zawieszania co 50 mm z przodu, tuleje gwintowane i otwór ⌀ 25 mm na przepust do przeprowadzenia kabla.

Pasuje do:

Na narożnym słupku nośnym nr 938030 mogą być umieszczane półki nr 928131–928145, rozm. 1000, szyna Multifix nr 928201, 928206, 928230, 928235, rozm. 1000.
Ścianki perforowane 2 × nr 928070 lub nr 928071.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stołu warsztatowego używać tylko w stanie niebudzącym zastrzeżeń technicznych.
  • Niezwłocznie usunąć usterki, które mogą zmniejszać bezpieczeństwo.
  • Komponenty należy montować wyłącznie w przewidzianych do tego celu otworach. Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Użytkować wyłącznie w suchym otoczeniu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stole roboczym.
  • Nie transportować osób.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wody, opadów atmosferycznych ani zanieczyszczeń.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przeładowywać stołu warsztatowego, blatu roboczego, szuflad ani półek.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.