Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafa systemowa ESD, z drzwiami skrzydłowymi pełnymi, szer. w mm / model: 1000/F

Nr art.: 927735 1000/F

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer. w mm / model Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927735 1000/F
EAN / GTIN 4045197733238
Numer producenta 927735 1000/F
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szafka przewodząca ładunki elektrostatyczne wg DIN EN 61340-5-1. Korpus i drzwi z blachy stalowej o grubości 0,9 mm, mocowania półek co 40 mm. Półki z ocynkowanej blachy stalowej. Drzwi po wewnętrznej stronie wzmocnione i zamykane uchwytem przesuwnym z zamkiem patentowym.
Szafa z drzwiami skrzydłowymi jest wyposażona w blaszane drzwi skrzydłowe pełne.

Powłoka lakiernicza:

Standardowo w kolorze jasnoszarym RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.