Obudowa 24G z drzwiami z zawiasami po prawej stronie, Wysokość/liczba szuflad: 900

Nr art.: 927615 900
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość/liczba szuflad Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016; RAL 7035
Część opisana korpus
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Szary antracytowy; Jasnoszary
Część opisana, Jasnoszary Korpus
Część opisana, Szary antracytowy Tür
Seria GridLine
Z drzwiami tak
Całkowita liczba drzwi 1 szt.
Konstrukcja drzwi drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
Przylga drzwiowa strona prawa
Kąt otwarcia drzwi 180 stopni
Wysokość drzwi HoT 800 mm
Wysokość, na jaką można sięgnąć do korpusu po otwarciu drzwi 800 mm
Fronty drzwi zamknięte
Z szufladami nie
Szerokość użytkowa korpusu Bn 550 mm
Wysokość użytkowa korpusu Hn 800 mm
Opis półki/przedziału 1
Liczba przedziałów ogółem 1 szt.
Szerokość użytkowa przedziału Bn1 550 mm
Wysokość użytkowa przedziału Hn 800 mm
Wyposażone w półkę tak
Liczba półek na przedział 1 szt.
Typ półki Półka
Mocowanie półki Półka o regulowanej wysokości
Możliwość regulacji wysokości elementów wbudowanych tak
Możliwość zamknięcia tak
Typ zamka Zamek patentowy
Szerokość korpusu w G 24
Głębokość korpusu w G 26
Materiał stal
Kolor Szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Rodzaj produktu Moduł szafy do montażu lub jako podstawa
Masa 34 kg
Opcje ustawienia i montażu Montaż na podstawie
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość łącznie Bg 600 mm
Głębokość całkowita Tg 650 mm
Wysokość całkowita Hg 900 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, korpus G
Z blatem roboczym / pokrywą nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927615 900
EAN / GTIN 4062406110321
Numer producenta 927615 900
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowy szuflad o stabilnej konstrukcji stalowej. Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.
drzwi z zawiasami po lewej stronie.

Umieszczenie:

Wysokość drzwiczek mm: 800
liczba półek o regulowanej wysokości: 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Wskazówka:

Rozm. 600 i 700 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Rozmiar od 200 do 500 i od 800 do 900 do montażu na stole warsztatowym GridLine Vario.
  • Rozmiar 600 i 700 do montażu na stole warsztatowym GridLine Ready-to-go.
  • Włącznie do rozm. 500 montować w połączeniu z segmentem nóg.
  • Od rozm. 800 obudowa zastępuje segment nóg. Wysokość należy dobierać stosownie do przeciwległego segmentu nóg lub obudowy.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Montować wyłącznie we właściwych otworach.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Obudowy stojącej nie łączyć z obudową boczną i tylną szyną mediów.