Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wózki montażowe ESD, wys. w mm / liczba szuflad: 710/4

Nr art.: 927531 710/4

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. w mm / liczba szuflad Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927531 710/4
EAN / GTIN 4045197737564
Numer producenta 927531 710/4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szafka narzędziowa przewodząca ładunki elektrostatycznewg DIN EN 61340-5-1. Z 2 łożyskowanymi kołami stałymi i 2 skrętnymi (⌀ 100 mm), z hamulcem. Obrzeże z 4 stron i 2 uchwytami. Zamykanie centralne. 5 szuflad całkowicie wysuwanych, dodatkowo z indywidualną blokadą wysuwu − zapobiega to wysuwaniu szuflady w transporcie.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i szuflady w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035,lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

  • gumowe uchwyty nie przewodzą ładunków elektrostatycznych
  • wszystkie części z tworzywa sztucznego (np. osłony i uchwyty listwowe) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.