Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafka narzędziowa kompletna ESD z szufladami, wys. użytkowa w mm / model: 700/6

Nr art.: 927516 700/6

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. użytkowa w mm / model Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927516 700/6
EAN / GTIN 4045197737502
Numer producenta 927516 700/6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szafka narzędziowa przewodząca ładunki elektrostatycznewgDIN EN 61340-5-1. Do mocowania szuflad co 25 mm. Szafka zamykana centralnie. Rozeta z zamkiem patentowym, umożliwia przezbrojenie na inne systemy zamykania GARANT. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Dno szuflad perforowane co 17 mm. Od wewnątrz profile z rowkami szczelinowymi (co 17 mm). Wraz z kablem uziemiającym ESD.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i szuflady – jasnoszary RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

  • przy podnoszeniu i transporcie szafy należy zadbać o odpowiednie unieruchomienie szuflad w korpusie
  • wszystkie części z tworzywa sztucznego (np. osłony i uchwyty listwowe) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.