Obudowa 16G, do samodzielnego wyposażenia w szuflady, 12×20G, wysokość: 300mm

Nr art.: 927412 300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary
Materiał Z blachy stalowej
Kolor szare
Wybór kolorów Dowolny wybór
Z szufladami Nie
Wentylacja szafki Nie
Typ zamka Zamek patentowy
Wysokość użytkowa korpusu 225 mm
Szerokość korpusu w G 16
Rodzaj produktu Szafa podstawowa
Pozycja montażowa Element do mocowania w ścianie
Masa 9,5 kg
Opcje ustawienia i montażu Element wbudowany, z regulacją; Montaż wiszący pod płytami
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Bez konfiguracji
Szerokość całkowita 400 mm
Głębokość całkowita 650 mm
Wys. całkowita 300 mm
Szerokość korpusu 400 mm
Głębokość korpusu 650 mm
Wysokość korpusu 300 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, korpus G
Mobilne Nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927412 300
EAN / GTIN 4062406111212
Numer producenta 927412 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa 16G, do samodzielnego wyposażenia w szuflady, ze stabilnej konstrukcji stalowej. Zamykana centralnie na zamek patentowy.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu bloku szuflad.
Rozm. 600 i 700 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.