Boczna osłona blaszana, długość: 750mm

Nr art.: 927220 750
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
750
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Grubość materiału 1 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary
Oznaczenie producenta Seitliches Scherblech
Materiał Z blachy stalowej
Kolor szare
Zawartość 1 szt.
Regulowana długość Nie
Długość 750 mm
Wysokość 245 mm
Z wycięciem Nie
Ze ścianką perforowaną Nie
Materiał montażowy w zakresie dostawy tak
Możliwość użycia do Stół warsztatowy
Rodzaj produktu Osłona

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927220 750
EAN / GTIN 4062406124526
Numer producenta 927220 750
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Osłona blaszana do stołów warsztatowych o regulowanej wysokości, z mocnej blachy stalowej. Zapobiega zgnieceniom w przypadku szeregowo ustawionych stanowisk roboczych.
Osłona może być zamontowana po lewej lub po prawej stronie.

Pasuje do:

Do wszystkich stołów warsztatowych GridLine z elektryczną regulacją wysokości (Ready-to-go i Vario).

W dostawie:

Boczna osłona blaszana, w komplecie elementy mocujące.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.