Kompensacja wysokości stołów warsztatowych GridLine, Typ: M12

Nr art.: 927090 M12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GridLine
Sprawdziany do gwintu UNF M12
⌀ płyty podstawy 45 mm
Maks. kompensacja wysokości 15 mm
Rodzaj produktu Kompensacja wysokości

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927090 M12
EAN / GTIN 4062406304645
Numer producenta 927090 M12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Śruba do regulacji wysokości do wyrównywania nierówności posadzki do maks. 15 mm.

Pasuje do:

Stoły warsztatowe GridLine.

W dostawie:

2 × tarcza nogi M12, 2 × nakrętka M12, 2 x nakrętka M12 płaski kształt.