Segment nóg z modułem zasilającym i sprężonego powietrza, Wysokość 800 mm, Typ: DK

Nr art.: 927067 DK
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Typ wtyczki wejściowej K
Dla krajów Dania
Prąd znamionowy 16 A
Napięcie sieciowe 250 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Gwint przyłączający BSP
Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
Odcień, Białe Jasnoszary
Głębokość 750 mm
zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza; Zasilanie sieciowe
Kolor Białe
Wybór kolorów Dowolny wybór
Rodzaj produktu Moduły zasilające
Szerokość 50 mm
Głębokość 700 mm
Wysokość 800 mm
wykonanie konstrukcji Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału 1 mm
Możliwość użycia do milimetr

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927067 DK
EAN / GTIN 4062406755645
Numer producenta 927067 DK
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z rury stalowej, szerokość 50 mm, z usztywnieniami poprzecznymi i zamocowaniem regulacji wysokości w rastrze co 25 mm. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Przepusty kablowe umożliwiają łatwe i prawidłowe układanie przewodów mediów / kabli.

W dostawie:

Segment nóg z dwoma gniazdami ze stykiem ochronnym włącznie z materiałami montażowymi, bez okablowania.
Złączka bezpieczna do obsługi jedną ręką, złączka szybkozamykająca szer. nom. 7,2 i gwint przyłączeniowy 3/8 cala, do 10 bar.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakierowanie proszkowe.

Wskazówka:

Segmenty nóg bez ściany tylnej lub obudowy wymagają zastosowania węzłówek nr 927122 w celu usztywnienia. Wysokość odpowiada krawędzi dolnej blatu roboczego.
Zmontowane stoły warsztatowe muszą być zabezpieczone przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Montować wyłącznie we właściwych otworach.
  • Segment nóg.
  • Dwa dołączone gniazda do montażu we własnym zakresie w segmencie nóg przez wykwalifikowanego elektryka.
  • Dołączona złączka pneumatyczna do montażu we własnym zakresie w segmencie nóg (tylko nr art.
  • 927067, 927068) przez wykwalifikowanego mechanika.
  • Segment nóg montowany na blatach roboczych stołów warsztatowych GridLine Vario o głębokości 750 mm.
  • Montaż tylko w połączeniu z węzłówkami albo alternatywnie ze ścianą tylną lub obudową szuflad.
  • Kanały kablowe w nodze umożliwiają ułożenie połączeń kablowych.
  • Węzłówka.
  • Węzłówka montowana na blatach roboczych i segmentach nóg stołów warsztatowych GridLine Vario.
  • Usztywnia i stabilizuje stół warsztatowy.
  • Węzłówka podwójna: do łączenia dwóch blatów roboczych.
  • W celu równego ułożenia dwóch blatów roboczych zaleca się dodatkowo montaż złączki do łączenia blatów.