Stół warsztatowy z konstrukcją jezdną, wysokość 850 mm z blatem z multipleksu bukowego, 20×20G, dł. blatu: 1500mm

Nr art.: 923614 1500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
1500
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Część opisana Podstawa
Grubość materiału 1 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Typ wtyczki wejściowej F
Napięcie znamionowe 250 V
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary Fußteile; Korpus; Schubladenkorpus
Część opisana, Szary antracytowy Fahreinrichtung; Schubladenfronten
Znak jakości i certyfikat kontroli GS TÜV Süd
Materiał stal
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Szare; Szare
Wys. całkowita 850 mm
Liczba korpusów 1 szt.
Pozycja korpusu środek
Wysokość użytkowa korpusu 525 mm
Szuflada 4
Liczba szuflad 4 szt.
Szerokość użytkowa szuflad 500 mm
Głębokość użytkowa szuflad 500 mm
Szerokość użytkowa szuflad w G 20
Głębokość użytkowa szuflad w G 20
Nośność szuflad 75 kg
Blokada wysuwu jednej szuflady tak
Wysuw szuflady 100 %
ComfortClose nie
Półka 1
Liczba półek o regulowanej wysokości 1 szt.
Możliwość zamknięcia tak
Z centralnym zamkiem tak
Typ zamka Zamek patentowy
Szerokość podstawy 1 300 mm
Głębokość podstawy 700 mm
Szerokość płyty 1 500 mm
Głębokość płytki 750 mm
Grubość płyty 50 mm
Materiał płyty Buk
Wersja Multiplex
Kształt płytki prostokątny
Z podwyższoną krawędzią tak
Doklejka tak
Powierzchnia płyty Lakier bezbarwny
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, koło stałe nie
Hamulec ustalający, Koła skrętne nie
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 100 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Zakres zastosowania Stoły warsztatowe
Rodzaj produktu stół warsztatowy
Regulacja wysokości nie
Szerokość całkowita 1 500 mm
Głębokość całkowita 750 mm
Maks. nośność 400 kg
Nośność powierzchniowa 400 kg
Masa 165,6 kg
Korpus tak
Stojaki tak
Segment nóg tak
Mobilność +++
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 923614 1500
EAN / GTIN 4062406085988
Numer producenta 923614 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stół warsztatowy w stabilnej konstrukcji stalowej, z belką z rury 4-kątnej, szuflady z pełnym wysuwem z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Obsługiwana jedną ręką indywidualna blokada wysuwu zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflad podczas transportu. Konstrukcja jezdna z 2 kołami skrętnymi i 2 kołami stałymi ⌀ 100 mm z okładziną z gumy pełnej. Stół może być równomiernie podnoszony lub opuszczany, co zapewnia jego stabilne ustawienie w warsztacie lub łatwy transport. Maksymalne obciążenie konstrukcji jezdnej 400 kg (stół wraz z zawartością). Nóżki z nakładkami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Umieszczenie:

Wysokość frontów szuflad (prawych) mm: 75, 100, 150, 200
Wysokość frontów szuflad (prawo): 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad, jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, zestaw kół zawsze antracyt RAL 7016 (bez możliwości konfiguracji), lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.