Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Moduły, rodz. mod.: MCB/3

Nr art.: 923405 MCB/3

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodz. mod. Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 923405 MCB/3
EAN / GTIN 4045197686688
Numer producenta 923405 MCB/3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Płyta podstawowa / moduł pusty do szyny zasilania / szyna mediów nr 923400, 923401, 923402, 923403, 933933, 933934, 933935, 933937.

Zastosowanie:

Nasze gniazda wtykowe mogą być również stosowane w następujących krajach:Wersja na Niemcy/ DEAustria, Szwecja, Holandia i Indonezja.Wersja na Szwajcarię / CHLiechtenstein, Ruanda.Wersja na Włochy / ITAlbaniaWersja na Francję / FRGwinea Równikowa, Belgia, Polska, Burkina Faso, Burundi, Dżibuti, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kamerun, Kongo-Brazzaville, Słowacja, Tunezja, Republika Środkowej Afryki.Wersja na Czechy / CZCzechyWersja na Anglię / GBGambia, Grenada, Hongkong, Kenia, Malta, Malawi, Singapur, Cypr.Wersja na Danię/ DKBangladesz, Grenlandia, Wyspy Owcze, Gwinea, Madagaskar, Malediwy, Senegal, St. Vincent, Grenadyny.Wersja na USA / USJaponia, Kanada, Meksyk, Arabia Saudyjska, Tajwan.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • podczas indywidualnego komponowania za pomocą modułów należy pamiętać, aby suma jednostek podziału modułów nie przekraczała liczby jednostek podziału szyny zasilającej w media
  • wielk. US110V/1 i US110V/2: moduły te mogą być wbudowywane jedynie razem z następującymi modułami _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S , _NET, _USB, _LINK.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka