Stół warsztatowy Vario Basic, z elektryczną regulacją wysokości, Blat bambusowy 2000/DE mm

Nr art.: 923251 2000/DE
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • Regulacja wysokości stanowiska pracy: 850 - 1050
  • nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 400
  • Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości: elektrycznie
  • grubość płyty: 50

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału 1 mm
Regulacja wysokości stanowiska pracy 850 - 1050 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) 400 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości elektrycznie
grubość płyty 50 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
stopień ochrony IP IP 20
Seria vario Basic
zakres regulacji wysokości 850 mm - 1 050 mm
długość blatu 2 000 mm
głębokość blatu 750 mm
grubość blatu 50 mm
Typ wtyczki wejściowej F
napięcie przyłączeniowe 250 V
napięcie znamionowe 250 V
prędkość podnoszenia 9 mm/s
Nośność maksymalna 400 kg
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
ComfortClose nie
masa 89 kg
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora; Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Stół warsztatowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 923251 2000/DE
EAN / GTIN 4062406087227

Opis

Wykonanie:

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segmenty nóg o szer. 50 mm, z usztywnieniem poprzecznym. Z 2 parą wsporników do usztywnienia wiązania. Bezstopniowa, elektryczna regulacja wysokości. Regulacja wysokości przy użyciu przycisku ręcznego. Przewód przyłączeniowy z niemiecką wtyczką Schuko. Przewód przyłączeniowy 250V / 50Hz z maks. 340 W.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀< 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

W dostawie:

2 x segmenty nóg z elektryczną regulacją wysokości, 2 x para wsporników, płyta robocza.

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. obudowa, wypełnienie boczne itd. jest dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa 92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i podstawa − szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dostawa w stanie niezmontowanym. Możliwość dowolnego wybrania położenia przycisków ręcznych. W przypadku ustawiania szeregowego koniecznie stosować osłony blaszane nr 927220.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Z tej samej serii "vario Basic" Zobacz wszystkie