Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Ściany perforowane jednostronne, pasują do typu: 500

Nr art.: 923020 500
500

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 923020 500
EAN / GTIN 4045197686169
Numer producenta 923020 500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z mocnej blachy stalowej, zaginanej, do przejrzystego składowania narzędzi. Ściana perforowana w wykonaniu dwustronnym, może być wyposażana, niezależnie od siebie, po obu stronach.
Ściany z blachy stalowej □ z perforacją 9x9 mm, w module 37 mm, do mocowania wyposażenia ścian perforowanych.

Pasuje do:

wkręcania pomiędzy słupki nośne, w wózku systemowym i do ścianek działowych.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Wyposażenie ścianek perforowanych zob. część 96.