{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Część opisana | Podstawa; Ścianki tylne | |
| Grubość materiału | 1 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Konstrukcja z rur stalowych | tak | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Część opisana, Jasnoszary | Korpus und Fußteile | |
| Seria | vario Basic | |
| Oznaczenie producenta | Vario Basic Werkbank, mit Rückwand, Höhe 950 mm, Buche-Multiplex-Platte, Plattenlänge: 1500mm | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | stal; Z blachy stalowej | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Kolor | Szare | |
| Dekory | listwy bukowe | |
| Wys. całkowita | 950 mm | |
| Szerokość segmentu nóg | 50 mm | |
| Szerokość płyty | 1 500 mm | |
| Głębokość płytki | 750 mm | |
| Grubość płyty | 50 mm | |
| Materiał płyty | Buk | |
| Wersja | Multiplex | |
| Kształt płytki | prostokątny | |
| Z podwyższoną krawędzią | tak | |
| Powierzchnia płyty | powierzchnia nasączona całkowicie wchłoniętym olejem | |
| Rodzaj produktu | Stół roboczy; stół warsztatowy | |
| Regulacja wysokości | nie | |
| Szerokość całkowita | 1 500 mm | |
| Głębokość całkowita | 750 mm | |
| Maks. nośność | 600 kg | |
| Nośność powierzchniowa | 600 kg | |
| Masa | 69 kg | |
| Korpus | nie | |
| Segment nóg | tak | |
| Mobilność | + | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 922034 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406083274 | |
| Numer producenta | 922034 1500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |