Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Obudowy szuflad kompletne, z szufladami, przejezdne, model: S4B

Nr art.: 920110 S4B

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

model Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 920110 S4B
Numer producenta 920110 S4B
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do prowadnic szuflad rozmieszczonych co 20 mm. Centralny zamek patentowy. Blokada wysuwu pozwala na jednoczesne otwieranie tylko 1 szuflady. Dzięki temu blok nie może się przewrócić.
Czarna półka z tworzywa ABS i uchwyt do pchania, 4 kółka skrętne (2 z hamulcem) o ⌀ 100 mm, z szarą, odporną na ścieranie okładziną z gumy; obudowa z tw. sztucznego ABS.

Zastosowanie:

Obudowy szuflad do indywidualnego wyposażania stanowisk roboczych nr 920001-920023.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu: 60; 80; 100; 100; 120 mm

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, szuflady − niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Szuflada 300 mm nadaje się do podwieszanych skoroszytów.