Wózek piętrowy ESD z ochroną przed wyładowaniami elektrostatycznymi

Nr art.: 9201
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 7015
Odcień, Szare Łupkowy szary
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor szare
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 600 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 1 000 mm
Nośność na powierzchnię ładunkową 50
Szerokość użytkowa 600 mm
Głębokość użytkowa 1 000 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 600
Szerokość łącznie Bg 609 mm
Głębokość całkowita Tg 1 169 mm
Wysokość całkowita Hg 1 552 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9201
EAN / GTIN 4017976092010
Numer producenta 9201
Numer L L90080 1052
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Wersja przewodząca prąd. Rury stalowe i profile stalowe spawane, lakierowane proszkowo farbą przewodzącą prąd, kolor szary łupkowy RAL 7015. Konstrukcja śrubowa i wtykowa. 1 stała i 3 wyjmowane półki wykonane z przewodzącej prąd płyty drewnopochodnej zgodnej z normą DIN 68765, w kolorze jasnoszarym. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE-ESD (elastomer termoplastyczny), przewodzące prąd elektryczny. Piasty na łożyskach rolkowych z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi rowkowymi. Najwyższy komfort: Bardzo mały opór przy ruszaniu, toczenia i skręcania. Cicha praca na równych podłożach. Opony niepozostawiające śladów. Blokady na kołach skrętnych; nośność każdej półki wynosi 50 kg.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 600
  • Nośność półki (kg): 50
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1000
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 600
  • Długość całkowita (mm): 1169
  • Całkowita szerokość (mm): 609
  • Całkowita wysokość (mm): 1552
  • Wysokość kondygnacji (mm): 276, 676, 1076, 1476
  • Opony: TPE-ESD
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 40