Wózki piętrowe 4-poziomowe, Typ: 8313

Nr art.: 919880 8313
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor Niebieskie
Dekory listwy bukowe
Z uchwytem do pchania tak
Z powierzchnią ładunkową tak
Wysokość krawędzi 1 069 mm; 269 mm; 669 mm
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 1 200 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 800 mm
Nośność na powierzchnię ładunkową 90
z regulacją wysokości tak
Regulacja wysokości co 100 mm
Szerokość użytkowa 1 200 mm
Głębokość użytkowa 800 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, koło stałe nie
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Rodzaj produktu wózki transportowe
Norma EN 1757-3
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kształtowników stalowych / rur stalowych
Tragfähigkeit max. 600 kg
Szerokość łącznie Bg 1 369 mm
Głębokość całkowita Tg 809 mm
Wysokość całkowita Hg 1 800 mm
Masa 98 kg
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 919880 8313
EAN / GTIN 4017976083131
Numer producenta 8313
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Spawane z rur i kształtowników stalowych, ściany czołowe z pionowymi rurami w rozstawie 130 mm. Platformy z płyty drewnopodobnej z okleiną bukową. Półki wkładane co 100 mm. Dolna półka nieregulowana. 2 koła skrętne i 2 stałe (z hamulcem) i ogumienie TPE, piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi.

Powłoka lakiernicza:

Niebieski brylantowy RAL 5007, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.