Wózki montażowe, Typ: TB3/0

Nr art.: 918583 TB3/0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Regulacja wysokości co: 50

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja wysokości co 50 mm
typ TB3/0
wysokość 1 200 mm
szerokość 1 225 mm
głębokość 710 mm
wysokość użytkowa 900 mm
szerokość użytkowa 1 000 mm
głębokość użytkowa 700 mm
moduł zawieszania 50 mm
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
⌀ koła 125 mm
Nośność maksymalna 250 kg
masa 27,2 kg
Rodzaj produktu Wózek na materiały

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 918583 TB3/0
EAN / GTIN 4045197684158
Numer producenta 918583 TB3/0
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna rama spawana z rur stalowych. Do modułowego zawieszania szyn nośnych do otwartych pojemników magazynowych. Możliwość użytkowania obustronnego, po jednej stronie można umieścić 8 szyn nośnych (uwzględniając wysokości użytkowe pojemników). Szyny nośne mogą być montowane co 50 mm i mają nośność 30 kg. Ergonomiczny uchwyt do pchania pokryty 2-komponentową powłoką Haptoprene®. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, bieżnik z TPE niepozostawiający śladów na powierzchni, piasty na łożyskach rolkowych.

W dostawie:

pusty

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dostawa w częściach, ze względu na niższe koszty transportu. Dostawa bez montażu.