Uchwyt z tworzywa sztucznego

Nr art.: 916KG-02
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
Kolor niebieskie; czarny
Możliwość użycia do Końcówki wymienne
Długość 100 mm
Szerokość 25 mm
Materiał Uchwyt 2-komponentowy
Rodzaj produktu uchwyt
Zawartość 1 szt.
Masa 0,04 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 916KG-02
EAN / GTIN 4000896046225
Numer producenta 916KG-02
Numer L L60140 2113
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Plastic handle
    For HAZET 916F ∙ 916SP ∙ 2574 ∙ 2574-1
  • Made in Germany
  • Net weight: 0.04 kg
  • For manual operation
DisclaimerUnsuitable or defective spare parts or improper part installation may cause damage, malfunction or total failure of the tool.
The use of non-approved spare parts will void all warranty, service, compensation and liability claims against the manufacturer or the manufacturers agents, distributors and sales representatives.