{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość | 30 mm | |
| stopień wypełnienia szuflady | 1/3 | |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
| pasują do wyposażenia warsztatów | Wózek warsztatowy | |
| szerokość | 176 mm | |
| głębokość | 383 mm | |
| liczba narzędzi | 0 | |
| Wersja | do zestawów narzędzi, puste | |
| Rodzaj produktu | Wkładki z tworzywa piankowego |
| Numer artykułu | 916758 0 | |
| EAN / GTIN | 4045197603906 | |
| Numer producenta | 916758 0 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |