{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5011 | |
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Srebrna | Niebieski stalowy | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Niebieskie; Srebrna | |
| Szerokość całkowita Bg | 670 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 365 mm | |
| Wysokość z regulacją | tak | |
| Wysokość min. | 520 mm | |
| Wysokość maks. | 935 mm | |
| Liczba poziomów magazynowania | 3 szt. | |
| Z szufladami | nie | |
| Z półkami | tak | |
| Liczba półek | 2 szt. | |
| Nośność półki | 20 kg | |
| Szerokość użytkowa półki BnF | 435 mm | |
| Głębokość użytkowa półek TnF | 330 mm | |
| Z uchwytem do pchania | tak | |
| Z półką | tak | |
| Przygotowanie do kłódki | nie | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Zakres zastosowania | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Rodzaj produktu | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Maks. nośność | 40 kg | |
| Masa | 28 kg | |
| Na rolkach | tak |
| Numer artykułu | 916400 | |
| EAN / GTIN | 4045197293282 | |
| Numer producenta | 916400 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |