Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi, pasuje do asortymentu twardych pianek: 915240

Nr art.: 915500 915240

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do asortymentu twardych pianek Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 915500 915240
EAN / GTIN 4045197872609
Numer producenta 915500 915240
Producent/osoba odpowiedzialna TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 Solingen, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Dwukolorowe wkładki z twardego, piankowego tworzywa polietylenowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.
Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) lub 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

Pasuje do:

Nowe wózki warsztatowe GARANT o głębokości 400 mm z szufladami z pełnym wysuwemi i nowym wymiarem szuflad 20 G × 16 G lub 500 × 400 mm. Pasujące narządzie patrz grupa 91 System organizacji narzędzi do nowych wózków warsztatowych GARANT.