Wózek warsztatowy, szuflady z pełnym wysuwem, Liczba szuflad: 7

Nr art.: 914705 7
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba szuflad Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność szuflad/szufladopółek: 30
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Zamek patentowy: wkładka modułowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność szuflad/szufladopółek 30 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Zamek patentowy wkładka modułowa
wysokość 1 005 mm
szerokość 720 mm
głębokość 450 mm
szerokość użytkowa szuflad 530 mm
głębokość użytkowa szuflad 410 mm
Liczba szuflad 7
masa 56 kg
Rodzaj produktu Wózek warsztatowy,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 914705 7
EAN / GTIN 4045197892331
Numer producenta 914705 7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna konstrukcja wózka z blachy stalowej wyposażona w półkę ABS i uchwyt do pchania. Odblokowanie szuflad przez podniesienie.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu: 60; 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

W dostawie:

Wraz z przegródkami i pojemnikami. 12 listew działowych 410 mm.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy. Jasny szary RAL 7035 w połączeniu z antracytem RAL 7016.

Wskazówka:

Pasują wkładki z twardej pianki w rozmiarach 16×20G i 8×20G z grupy 95. Wkładki z twardej pianki GARANT mają inny wymiar.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do prac mobilnych na miejscu.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych przedmiotów i narzędzi.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na wózku warsztatowym. Nie transportować osób.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie narażać wózka warsztatowego na uderzenia.