Wózek warsztatowy, szuflady z pełnym wysuwem, 20×16G, Liczba szuflad: 8

Nr art.: 914540 8
Rabat
4 499,12 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
147 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba szuflad Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL
RAL 7016
Część opisana
Płyty robocze; korpus
Powłoka
Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare
Szary antracytowy
Materiał
Tworzywo sztuczne; Z blachy stalowej
Kolor
Szare; Srebrna
Szerokość całkowita Bg
800 mm
Głębokość całkowita Tg
500 mm
Wys. całkowita Hg
1 000 mm
Z szufladami
tak
Liczba szuflad
8 szt.
Wysokość frontu HfS
125 mm; 75 mm
Szerokość użytkowa szuflad BnS
500 mm
Głębokość użytkowa szuflad TnS
400 mm
Jednostka specyficzna dla producenta
G
Szerokość użytkowa szuflad w G
20
Głębokość użytkowa szuflad w G
16
Powierzchnia użytkowa szuflad w G
20×16
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie)
100 %
Blokada wysuwu szuflady
tak
Nośność szuflad
40 kg
Ze ścianką perforowaną
tak
Szerokość otworu
9 mm
Wysokość otworu
9 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann
tak
Z półką
tak
Materiał płyty
listwy bukowe tworzywo sztuczne
Liczba kół/rolek łącznie
4 szt.
Rodzaj produktu
Wózki narzędziowe, warsztatowe
Masa
78,2 kg
Z blatem roboczym / pokrywą
tak
Na rolkach
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 914540 8
EAN / GTIN 4045197892218
Numer producenta 914540 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wózek warsztatowy z blatem X-ABS odpornym na zarysowania, antypoślizgowym i chroniącym powierzchnie. Prosta wymiana blatu na inny blat roboczy (np. bambus) lub na płytę bambusową z imadłem.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

W dostawie:

Wraz z przegródkami:
na każdą szufladę 75 mm po 1 listwie działowej nr 951510, wielk. 75,
na każdą szufladę 125 mm po 1 listwie działowej nr 951510, wielk. 125.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny łączony z antracytem RAL 7016

Wskazówka:

Opcjonalna skrytka / schowek boczny nr 914791 nie są objęte mechanizmem centralnego zamykania wózka warsztatowego i są zamykane oddzielnym zamkiem patentowym.
Do szuflad o wysokości 200 mm pasują teraz również listwy działowe nr 951510 rozm. 200, a także listwy brzegowe nr 951560 rozm. 200 i wtykane ścianki działowe nr 951741 – 951821 każda w rozm. 200.
Dalsze akcesoria oraz przegródki i pojemniki zob. grupa 95.
Pasujące przegródki i pojemniki:
Listwy brzegowe ze szczelinami nr 951560 rozm. 75 i rozm. 125;
listwy działowe nr 951510 rozm. 75 i rozm. 125;
ścianki działowe wtykane nr 951721 – 951821 rozm. 75 i nr 951731 – 951821 rozm. 125.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do prac mobilnych na miejscu.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Szufladopółki do mocowania L-BOXX (nr art.
  • 914574, 914575).
  • Półki do przechowywania obrabianych przedmiotów i narzędzi.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Imadła (opcjonalne) montować włącznie na blatach bambusowych.
  • Przestrzegać instrukcji montażu imadła.
  • Zamontować maksymalnie jedną szufladę wewnętrzną w części szafkowej ToolTruck (nr art.
  • 914560, 914564, 914568).

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na wózku warsztatowym lub przejezdnym stole warsztatowym.
  • Nie transportować osób.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie narażać wózków warsztatowych ani przejezdnych stołów warsztatowych na wstrząsy.