{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7016 | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Seria | ToolCar | |
| Kolor | Szare; Srebrna | |
| Szerokość całkowita Bg | 800 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 500 mm | |
| Wys. całkowita Hg | 1 000 mm | |
| Z szufladami | tak | |
| Liczba szuflad | 6 szt. | |
| Wysokość frontu HfS | 125 mm; 200 mm; 75 mm | |
| Szerokość użytkowa szuflad BnS | 500 mm | |
| Głębokość użytkowa szuflad TnS | 400 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G | |
| Szerokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
| Głębokość użytkowa szuflad w G | 16 | |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 20×16 | |
| Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) | 100 % | |
| Blokada wysuwu szuflady | tak | |
| Nośność szuflad | 40 kg | |
| Z boczną komorą | tak | |
| Ze ścianką perforowaną | tak | |
| Szerokość otworu | 9 mm | |
| Wysokość otworu | 9 mm | |
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | tak | |
| Z półką | tak | |
| Z ochroną przed uderzeniami | tak | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Zakres zastosowania | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Rodzaj produktu | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Masa | 78 kg | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 914520 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197892096 | |
| Numer producenta | 914520 6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |