Spectacles Clear sv exc.

Nr art.: 9143266
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Okulary nakładane nie
Współczynnik przepuszczalności 91 %
Kod producenta ramy W
Standardy odniesienia ramy EN 166
Specyficzne zakresy zastosowania ramy 3; 4
Odporność mechaniczna/termiczna ramy F
Właściwości ramy Możliwość stosowania taśmy nagłownej; Otoczka zausznika
Rodzaj produktu Okulary z kabłąkiem
Rodzaj filtra szybki 2C
Stopień przyciemnienia szybki 1,2
Kod producenta szybki W
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki F; K; N; F; K; N; F; K; N; F; K; N
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki Bez zaparowania szkieł; UV400; bez zaparowania szkieł
Norma EN 166
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9143266
EAN / GTIN 4031101933122
Numer producenta 9143266
Numer L L01660 11
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex i-guard is part of the new uvex i-range - the innovative 3in1 safety eyewear range with suitable products for almost every risk and work area. With its highly flexible frame, the uvex i-guard provides optimum protection - and adapts individually to a wide variety of face shapes. The ergonomically shaped goggles provide reliable protection against liquids and particles in accordance with EN 166 classifications 3 and 4. The uvex i-guard is equipped with the proven uvex supravision coating technology and offers UV400 protection. The uvex i-guard therefore fulfils all professional requirements and is a reliable companion in everyday working life.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • wszechstronny asortyment okularów ochronnych 3 w 1, który zapewnia elastyczny wybór dla niemal każdego obszaru pracy
  • duża, płaska konstrukcja soczewki zapewniająca nieograniczone pole widzenia
  • wytrzymała szyba poliwęglanowa z sprawdzoną technologią powłoki uvex supravision – szyba trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
  • nie zawierające metalu
  • Kolor ramy: antracyt, niebieski
  • dysk komputerowy: bezbarwne

Cechy zapewniające komfort

  • Boczne osłony x-tended zapewniają dodatkową ochronę w obszarze bocznym
  • miękka, elastyczna nakładka na twarz, która dopasowuje się do kształtu twarzy użytkownika, zapewniając w ten sposób optymalną ochronę i komfort. Chroni również przed cieczami i gruboziarnistym pyłem (oznaczenia 3 i 4)
  • Wielostopniowa regulacja nachylenia pałąków pozwala na dużą indywidualizację, zapewniając idealne dopasowanie do każdego kształtu głowy i twarzy
  • ergonomiczne wyprofilowane kabłąki zapewniają stabilne dopasowanie bez ucisku

Cechy zabezpieczające

  • posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 170 (filtry chroniące przed promieniowaniem UV)
  • Oznaczenie: W 166 34 F CE – 2C-1,2 W1 FKN CE
  • UV400 – 100% ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB do 400 Nm

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex i-guard
  • Rodzaj produktu: Okulary z kabłąkiem
  • Właściwości przyciemnianych szyb: brak szczególnych cech
  • Przekładnia: 91 %
  • materiał ramy: Tworzywo sztuczne
  • Dodatkowe oznaczenia na szybie: W 1 F kN CE
  • materiał szybki: Poliwęglan (PC)