{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Oznaczenie producenta | 911-B5 | |
| Kolor | szare | |
| Rodzaj produktu | Dysza | |
| Z rurą | tak | |
| Przyłącze | sprawdziany do gwintu UNF | |
| Możliwość użycia do | ciecze | |
| Materiał | stal | |
| Średnica zewnętrzna dyszy | 12,5 mm | |
| Długość całkowita | 110 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Numer artykułu | 911-B5 | |
| EAN / GTIN | 3148518131759 | |
| Numer producenta | 911-B5 | |
| Numer L | L60130 11284 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |