Dummy injector, 184 g

Nr art.: 911-B2
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
Oznaczenie producenta Pruef-Einspritzduese mit Flanschen
Kolor szare
Długość rury 150
Średnica rury 15
Rodzaj produktu Dysza
Z rurą tak
Przyłącze wtykanie
Kształt dyszy wylotowej kształt kwadratowy
Możliwość użycia do ciecze
Materiał aluminium; stal
Średnica zewnętrzna dyszy 10 mm; 20 mm
Długość całkowita 175 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 911-B2
EAN / GTIN 3148518131674
Numer producenta 911-B2
Numer L L60130 11276
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • For compression testing of diesel engines
  • Used with a FACOM 911 compression tester
  • Equipped with a non-return valve

Cecha szcz.:

  • Weight in grams: 184