{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | srebrna | |
| Materiał bijaka | stal | |
| Powierzchnia | wersja polerowana | |
| Kształt obucha | wersja płaska | |
| Powierzchnia bicia | wersja polerowana | |
| Długość bijaka | 88 mm | |
| Zespół masa bez trzonka | wymiar metryczny | |
| Masa bez trzonka | 750 g | |
| Rodzaj produktu | pobijak | |
| Masa całkowita | 0,75 g | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Bez uchwytu / trzonka |
| Numer artykułu | 909A | |
| EAN / GTIN | 3148512132417 | |
| Numer producenta | 909A | |
| Numer L | L60130 2536 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |