{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał bijaka | stal | |
| Powierzchnia | wersja polerowana | |
| Kształt obucha | wersja płaska | |
| Wymiary obucha | kształt prostokątny | |
| Wysokość główki H | 25 mm | |
| Szerokość główki | 68 mm | |
| Długość całkowita | 130 mm | |
| Powierzchnia bicia | wersja polerowana | |
| Kolor | Srebrna | |
| Rodzaj produktu | pobijak | |
| masa całkowita | 1 200 g | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Bez uchwytu / trzonka |
| Numer artykułu | 906A | |
| EAN / GTIN | 3148516952875 | |
| Numer producenta | 906A | |
| Numer L | L60130 7468 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |