{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gwint przyłączający | NPT | |
| Przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 6,3 bar | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 180 l/min | |
| Oznaczenie producenta | 9045 P-1 | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Długość dyszy | 55 mm | |
| Średnica dyszy | 9 mm | |
| Materiał dyszy | metal | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Możliwość użycia do | sprężone powietrze | |
| Maks. wydajność przepływu, sprężone powietrze | 180 l/min | |
| Ciśnienie | 6,3 bar | |
| Rozmiar | 1/4 cal | |
| Materiał przyłącza | metal | |
| Rodzaj produktu | Pistolet wydmuchowy | |
| Ciśnienie robocze maks. | 6,3 bar | |
| Długość całkowita | 247 mm | |
| Typ przyłącza | Szybkozłącze |
| Numer artykułu | 9045P-1 | |
| EAN / GTIN | 4000896209590 | |
| Numer producenta | 9045P-1 | |
| Numer L | L60140 4293 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |