Nożyce do blachy ∙ Długość: 255 mm

Nr art.: 9036N-5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czarny; Turkusowy
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia blachy
Właściwości nożyczek mechaniczny
Do grubości Aluminium; Blacha
Maks. grubość materiału, Blacha 1,2 mm
Maks. grubość materiału, Aluminium 1,6 mm
Długość całkowita 255 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9036N-5
EAN / GTIN 4000896209651
Numer producenta 9036N-5
Numer L L60140 4354
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
For straight and contour cuts
  • Heavy-duty cutting blade for maximum cutting capacity: steel 1.2 mm / aluminium 1.6 mm
  • Continuous speed regulation via speed regulator on back of handle
  • Vibration damped
  • Cutting width: 4.5 mm
  • Air connection inlet: Inside thread 12.91 mm (1/4″)
  • Coupler plug: Nominal size 7.2 (included)
  • Hose diameter (recommended): 10 mm
  • Working pressure (bar): 6.3
  • Sound power level: 86 db(A) Lp W
  • Vibration acceleration: 1.60 m/s2
  • Power in watts: 370 Watt
  • Cold insulated handle
  • Dimensions / length: 255 mm
  • Net weight: 1 kg
  • Sound pressure level: 80 dB(A) Lp A
  • Air requirement: 104 l/min (1.7 l/sec)