Wyrzynarka ∙ Długość: 160 mm

Nr art.: 9034P-2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 10 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 6,3 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 99 l/min
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 97,7 dB
zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Wielkość skoku 10 mm
Poziom ciśnienia akustycznego 86,7 dB
Maks. liczba skoków 9 500 min-1
Do materiału aluminium; stal
Maks. głębokość cięcia, stal 3 mm
Maks. głębokość cięcia, aluminium 4 mm
Właściwości Zmniejsza hałas; Z amortyzacją drgań
Rodzaj produktu Wyrzynarka
Długość całkowita 160 mm
masa całkowita 0,4 kg
Wibracje wg EN maks. 6,13

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9034P-2
EAN / GTIN 4000896218288
Numer producenta 9034P-2
Numer L L60140 4455
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Rękojeść z regulacją wysokości, nadająca się również do blach dwuściennych
  • Zwiększenie wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu masy, zużycia powietrza, poziomu hałasu i wibracji
  • Kierunek nawiewu powietrza z możliwością regulacji
  • Nadaje się do małych promieni łuku
  • Wydajność cięcia aluminium: 4 mm
  • Wydajność cięcia blachy stalowej: 3 mm
  • cyklów na minutę: 9500
  • Dzięki możliwości zamocowania listw pilnikowych (w zakresie dostawy) nadaje się w szczególności do czyszczenia studzienek czujników itp.
Spis treści:
1 wyrzynarka
3 brzeszczoty, odpowiednio 18, 24 i 32 zęby (długość całkowita: 93 mm)
1 brzeszczot piły szablastej, 18 zębów (długość całkowita: 153 mm)
5 pilników (długość całkowita: ~135 mm)
Allen klucz (w uchwyt)
  • Przyłącze powietrza – wlot: Gwint wewnętrzny 12,91 mm (1/4″)
  • Wtyczka złącza: Średnica nominalna 7,2 (włącznie)
  • Średnica węża (zalecana): 10 mm
  • Ciśnienie robocze (bar): 6,3
  • Poziom mocy akustycznej (przy ciśnieniu roboczym): 97.7 dB(A) LP w
  • Przyspieszenie drgań: 6,13 m/s2
  • Skok piły: 10 mm
  • Wymiary / Długość: 160 mm
  • Waga netto (kg): 0,4 kg
  • Poziom ciśnienia akustycznego (przy ciśnieniu roboczym): 86,7 dB(A) Lp A
  • Zapotrzebowanie na powietrze [l/min]: 99 l/min (1,6 l/s)