Miniszlifierka jednoręczna ∙ Długość: 150 mm

Nr art.: 9032M-36
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
Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 10 mm; 5 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 6,3 bar
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Średnica tulei mocującej 6 mm
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 78,7 dB
Moc przekazywana 224 W
Rodzaj produktu szlifierka prosta
Długość całkowita 150 mm
Masa całkowita 0,38 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9032M-36
EAN / GTIN 4000896209606
Numer producenta 9032M-36
Numer L L60140 4220
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Precise work with 3 mm and 6 mm grinding pads even in areas with restricted access
  • Quiet operation: integrated exhaust hose removes exhaust air from the workpiece and dampens the sound
  • Slim design
  • 6 mm collet chuck with 3 mm adapter to accommodate both grinding pad dimensions
  • Tool length: 150 mm
  • Tool diameter: 22.2 mm
  • Hose length: 1500 mm
  • Air connection inlet: Inside thread 12.91 mm (1/4″)
  • Coupler plug: Nominal size 7.2 (included)
  • Hose diameter (recommended): 5 mm
  • Working pressure (bar): 6.3
  • Sound power level: 85.8 db(A) Lp W
  • Vibration acceleration: 1.80 m/s2
  • Collet chuck: 6
  • Power in watts: 224 Watt
  • Dimensions / length: 150 mm
  • Net weight: 0.38 kg
  • Sound pressure level: 78.7 dB(A) Lp A
  • Revolutions per minute: 30000
  • Air requirement: 43.7 l/min (0.7 l/sec)