{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gwint przyłączający | NPT | |
| Przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) | 10 mm | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 6,3 bar | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 103 l/min | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 103 dB | |
| Moment obrotowy, maks. | 54 Nm | |
| Prędkość obrotowa, maks. | 300 min-1 | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Rozmiar | 3/8 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętarka | |
| Długość całkowita | 150 mm | |
| Moment obrotowy | 1 | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | 4-kątne | |
| Maks. wibracje wg EN | 3,9 m/s2 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 92 dB | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Masa całkowita | 0,5 kg |
| Numer artykułu | 9021P-2 | |
| EAN / GTIN | 4000896184545 | |
| Numer producenta | 9021P-2 | |
| Numer L | L60140 3331 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |