Klucz udarowy Twin Turbo, długie wrzeciono ∙ Maksymalny moment przy odkręcaniu [Nm]: 3800 Nm ∙ Zabierak kwadratowy masywny 3/4 cala (20 mm) ∙ Wysokowydajny, podwójny mechanizm udarowy

Nr art.: 9013LGTT
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
Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 3/8 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 13 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 6,3 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 243 l/min
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor czarny; Turkusowy
Maks. rozmiar śruby M30
Z funkcją udaru tak
Maks. moment zrywający 3 800 Nm
Rozmiar 3/4
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Liczba biegów/stopni 2
Rodzaj uchwytu narzędziowego 4-kątne
Maks. wibracje wg EN 9,02 m/s2
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 102,5 dB
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Typowe zastosowanie Heavy Duty
Masa całkowita 5,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9013LGTT
EAN / GTIN 4000896232277
Numer producenta 9013LGTT
Numer L L60140 5326
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Long service life and high efficiency in industrial and automotive applications.
Compact design, optimised for work in confined spaces
  • Maximum loosening torque: 3800 Nm
  • Exhaust air is guided through the handle downwards
  • Reduced vibrations
  • Easy handling
  • Spindle length 186 mm – for reaching deeply located screw connections
  • Strongest HAZET impact wrench ever
  • Removable mounting bracket, 360° adjustable
  • HAZET Twin Turbo technology – high torques with compact design
  • 8-blade air motor with 25% higher impact performance ensures maximum torque
  • One-hand operation for right- and left-handed users
  • Powerful twin hammer mechanism
  • Air connection inlet: Inside thread 16.41 mm (3/8″)
  • Coupler plug: Nominal size 7.2 (included)
  • Recommended torque: 1758 Nm
  • Hose diameter (recommended): 13 mm
  • Working pressure (bar): 6.3
  • Sound power level: 113.5 db(A) Lp W
  • Vibration acceleration: 9.02 m/s2
  • Loosening torque (max) determined with screw size M: 32
  • Forward and reverse: two-stage (forward), single-stage (reverse)
  • Cold insulated handle
  • Output: Square, solid 20 mm (3/4 inch)
  • Net weight: 5.5 kg
  • Tightening torque max.: 2020 Nm
  • Maximum loosening torque: 3800 Nm
  • Sound pressure level: 102.5 dB(A) Lp A
  • Revolutions per minute: 5200
  • Air requirement: 243 l/min (4 l/sec)