Klucz nasadowy udarowy ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Profil Traction zewnętrzny 12-kątny ∙ Rozmiar klucza 32 mm

Nr art.: 900SZ-32
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
Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 900SZ-32
EAN / GTIN 4000896115921
Numer producenta 900SZ-32
Numer L L60140 2538
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Operation of cardan shaft screw connection in the wheel hub on VW Touareg model year 2003 →
AUDI A4 model year 2001 →, A6 model year 2005 →, A8 model year 2003 →, Q7 model year 2007 →
  • With borehole for locking pin or safety spring and grove for O-ring
  • Surface: phosphatized, oiled
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 12.5 mm (1/2 inch)
  • Output: Outside 12-point traction profile
  • Wrench size: 32 mm
  • Dimensions / length: 50 mm
  • Diameter d1 (output side): 44.5 mm
  • Diameter d2 (drive side): 30 mm
  • Net weight: 0.22 kg
  • For impact operation