{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | czarny | |
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/2 cala | |
| Średnica zewnętrzna | 12,5 mm | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem | 15 mm | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z 12-kątem | 23,5 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub z 12-kątem | Z funkcją przytrzymywania śruby | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Powierzchnia | Powłoka fosforanowa | |
| Długość całkowita | 38 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub z 12-kątem |
| Numer artykułu | 900SZ-15 | |
| EAN / GTIN | 4000896061815 | |
| Numer producenta | 900SZ-15 | |
| Numer L | L60140 2551 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |