Klucz nasadowy udarowy ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Profil Traction z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ Rozmiar klucza 18 mm

Nr art.: 900S-18
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
Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 900S-18
EAN / GTIN 4000896044283
Numer producenta 900S-18
Numer L L60140 3660
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • With borehole for locking pin or safety spring and grove for O-ring
  • Surface: phosphatized, oiled
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 12.5 mm (1/2 inch)
  • Output: Outside hexagon traction profile
  • Wrench size: 18 mm
  • Dimensions / length: 38 mm
  • Diameter d1 (output side): 27.5 mm
  • Diameter d2 (drive side): 30 mm
  • Net weight: 0.13 kg
  • For impact operation