{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5018 | |
| Odcień, Turkusowy | Turkusowy niebieski | |
| Oznaczenie producenta | Sicherheits Kupplung | |
| Kolor | Srebrna; Turkusowy | |
| Ciśnienie robocze maks. | 20 bar | |
| Wielkość, Gwint wewnętrzny | 1/4 cala | |
| Rodzaj produktu | Złączka | |
| Typ połączenia | Gwint wewnętrzny | |
| Min. zakres temperatury | -15 °C | |
| Maks. zakres temperatury | 80 °C | |
| Materiał | mosiądz |
| Numer artykułu | 9000-060 | |
| EAN / GTIN | 4000896195312 | |
| Numer producenta | 9000-060 | |
| Numer L | L60140 4093 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |