{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | czarny; srebrna; Turkusowy | |
| Materiał obudowy | Aluminium (Al) | |
| Typ przyłącza, Wejście | Sprawdziany do gwintu UNF | |
| Typ przyłącza, Wyjście | Sprawdziany do gwintu UNF | |
| Rozmiar, Sprawdziany do gwintu UNF | 1/4 cal; 1/4 cal | |
| Rodzaj produktu | Zwijacz węża | |
| Ciśnienie robocze maks. | 16 bar | |
| Przyłącze | Wyjście; Wejście | |
| Możliwość użycia do | Sprężone powietrze |
| Numer artykułu | 9000-040 | |
| EAN / GTIN | 4000896195350 | |
| Numer producenta | 9000-040 | |
| Numer L | L60140 4699 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |