Klucz nasadowy ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Profil Traction z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ Rozmiar klucza 32 mm

Nr art.: 900-32
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
Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 900-32
EAN / GTIN 4000896042944
Numer producenta 900-32
Numer L L60140 287
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • With knurling
  • Surface: chrome-plated, polished
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 12.5 mm (1/2 inch)
  • Output: Outside hexagon traction profile
  • Wrench size: 32 mm
  • Dimensions / length: 50 mm
  • Diameter d1 (output side): 42.3 mm
  • Diameter d2 (drive side): 28 mm
  • Net weight: 0.18 kg
  • For manual operation