{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Do zastosowania maszynowego | nie | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/2 cala | |
| Średnica zewnętrzna | 12,5 mm | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym (Surfacedrive) | 21 mm | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym (Surfacedrive) | 29 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym (Surfacedrive) | Z tulejką z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja polerowana | |
| Długość całkowita | 38 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym (Surfacedrive) |
| Numer artykułu | 900-21 | |
| EAN / GTIN | 4000896042838 | |
| Numer producenta | 900-21 | |
| Numer L | L60140 282 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |