Klucz nasadowy ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Profil Traction z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ Rozmiar klucza 19 mm

Nr art.: 900-19
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał stal chromowo-wanadowa
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym (Surfacedrive)
Długość całkowita L 38 mm
Do zastosowania maszynowego nie
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Średnica zewnętrzna D 12,5 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym (Surfacedrive) 19 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym (Surfacedrive) 26,6 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym (Surfacedrive) Z tulejką z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 900-19
EAN / GTIN 4000896042807
Numer producenta 900-19
Numer L L60140 280
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Z radełkowaniem
  • Powierzchnia: chromowana, polerowana
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Napęd: Rura kwadratowa 12,5 mm (1/2 cala)
  • człon: Zewnętrzny profil trakcyjny z sześciokątnym wzorem
  • rozwartość klucza: 19 mm
  • Wymiary / Długość: 38 mm
  • Średnica d1 (na wyjściu): 26,6 mm
  • Średnica d2 (przy napędzie): 23 mm
  • Waga netto (kg): 0,07 kg
  • Do obsługi ręcznej