Short single spoon, 285 mm

Nr art.: 895A
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Loeffeleisen 285 mm lang
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Łom
Powierzchnia wersja polerowana
Długość całkowita 285 mm
Masa 0,82 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 895A
EAN / GTIN 3148512129615
Numer producenta 895A
Numer L L60130 4504
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Ladle iron for dent removal
  • Length: 285 mm
  • painted and polished

Cecha szcz.:

  • L [mm]: 285
  • [g]: 820